項目 | 水力電動踢腳線加熱器 |
交流電 | 12.5 |
BtuH輸出 | 5118 |
顏色 | 納瓦霍懷特 |
深度 | 3" |
完 | 琺瑯 |
身高 | 8.375“ |
外殼材質 | 18 ga。 Steel鋼 |
Hz | 60 |
總長: | 70“ |
安裝類型 | 地燈 |
段落 | 1 |
主要應用 | 商鋪 |
電壓 | 120 |
瓦 | 1500 |
船重(kg) | 9.5 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 184.91 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8516210000 |
型號 | 交流電 | BtuH輸出 | 總長: | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58“ | 120 | 1250 | 新台幣14,693元 | |
3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58“ | 208/240 | 938/1250 | 新台幣14,693元 | |
3UG28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70“ | 208/240 | 1125/1500 | 新台幣18,436元 | 詢價
|
3UG29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94“ | 208/240 | 1500/2000 | 新台幣17,017元 | 詢價
|
3UG30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28“ | 208/240 | 375/500 | 新台幣10,873元 | |
3UG31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34“ | 208/240 | 562/750 | 新台幣9,915元 | |
3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28“ | 120 | 500 | 新台幣8,993元 |