項目 | 套筒軸承 |
顏色 | 帶紅色 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 1" |
潤滑 | 渦輪68 |
材料 | 青銅SAE 841 |
最高光伏 | 50000 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 15.8-158樓 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8483308090 |
原產地 | IN |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 最高光伏 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X355 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 青銅合金 | 50,000 | 5機構/ 16“ | -5到220 F. | 3 | 新台幣255元 | |
2X380 | 1機構/ 4“ | 1" | 青銅合金 | 50,000 | 3機構/ 8“ | -5到220 F. | 3 | 新台幣350元 | |
3FJF6 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 青銅SAE 841 | 50000 | 3機構/ 8“ | 15.8-158樓 | 3 | 新台幣27元 | |
3FJF7 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 青銅SAE 841 | 50000 | 3機構/ 8“ | 15.8-158樓 | 3 | 新台幣73元 | |
3FJF8 | 1機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 青銅SAE 841 | 50000 | 3機構/ 8“ | 15.8-158樓 | 3 | 新台幣91元 | |
3FJG2 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 青銅SAE 841 | 50000 | 1機構/ 2“ | 15.8-158樓 | 3 | 新台幣129元 | |
3FJG4 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 青銅SAE 841 | 50000 | 7機構/ 16“ | 15.8-158樓 | 3 | 新台幣27元 |