扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 3FJW5 公制套筒軸承 18 x 22 x 22 L - 5 件裝 | AC9BZU

DAYTON 3FJW5 公制套筒軸承 18 x 22 x 22 L - 每包 5 個

有現貨
貨號:AC9BZU 型號:3FJW5

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$55 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制套筒軸承
顏色帶紅色
內部Dia。18mm
總長:22
潤滑渦輪68
材料青銅SAE 841
最高光伏50000
外直徑。22mm
溫度。 範圍15.8-158樓

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)1.02
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)12.7
HS代碼8483308090
原產地IN

產品型號

產品型號內部Dia。總長:潤滑材料最高光伏外直徑。溫度。 範圍包裝。 數量價錢
DAYTON 3FJA3 公制套筒軸承 12 x 16 x 20 L - 5 件裝 | AC9緩衝​​區 3FJA312mm20ft。青銅SAE 6607500016 mm450 F5新台幣382元
DAYTON 3FJA7 公制套筒軸承 14 x 18 x 14 L - 5 件裝 | AC9BUJ 3FJA714mm14“青銅SAE 6607500018mm450 F5新台幣93元
DAYTON 3FJC2 公制套筒軸承 14 x 20 x 18 L - 5 件裝 | AC9BUN 3FJC214mm18青銅SAE 6607500020 mm450 F5新台幣101元
DAYTON 3FJC3 公制套筒軸承 14 x 20 x 22 L - 5 件裝 | AC9BUP 3FJC314mm22青銅SAE 6607500020 mm450 F5新台幣122元
DAYTON 3FJC5 公制套筒軸承 15 x 19 x 20 L - 5 件裝 | AC9BUQ 3FJC515mm20ft。青銅SAE 6607500019mm450 F5新台幣428元
DAYTON 3FJD4 公制套筒軸承 18 x 22 x 22 L - 5 件裝 | AC9BUV 3FJD418mm22青銅SAE 6607500022mm450 F5新台幣170元
DAYTON 3FJF3 公制套筒軸承 25 x 30 x 20 L - 5 件裝 | AC9BVD 3FJF325mm20ft。青銅SAE 6607500030mm450 F5新台幣544元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 3FJW5 公制套筒軸承 18 x 22 x 22 L - 每包 5 個
新台幣55元 /盒