項目 | 公制套筒軸承 |
顏色 | 帶紅色 |
內部Dia。 | 25mm |
總長: | 20ft。 |
潤滑 | 渦輪68 |
材料 | 青銅SAE 841 |
最高光伏 | 50000 |
外直徑。 | 32 mm |
溫度。 範圍 | 15.8-158樓 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8483308090 |
原產地 | IN |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 潤滑 | 材料 | 最高光伏 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FJA3 | 12mm | 20ft。 | 幹 | 青銅SAE 660 | 75000 | 16 mm | 450 F | 5 | 新台幣382元 | |
3FJA7 | 14mm | 14“ | 幹 | 青銅SAE 660 | 75000 | 18mm | 450 F | 5 | 新台幣93元 | |
3FJC2 | 14mm | 18 | 幹 | 青銅SAE 660 | 75000 | 20 mm | 450 F | 5 | 新台幣101元 | |
3FJC3 | 14mm | 22 | 幹 | 青銅SAE 660 | 75000 | 20 mm | 450 F | 5 | 新台幣122元 | |
3FJC5 | 15mm | 20ft。 | 幹 | 青銅SAE 660 | 75000 | 19mm | 450 F | 5 | 新台幣428元 | |
3FJD4 | 18mm | 22 | 幹 | 青銅SAE 660 | 75000 | 22mm | 450 F | 5 | 新台幣170元 | |
3FJF3 | 25mm | 20ft。 | 幹 | 青銅SAE 660 | 75000 | 30mm | 450 F | 5 | 新台幣544元 |