項目 | 牽引力增速電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 3.3“ |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 非標 |
滿載電流 | 1.7 |
HP | 1/25 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | (2)飾釘 |
安裝方式 | A |
銘牌轉速 | 3200 |
NEMA/IEC 框架 | 非標 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 1 5機構/ 16“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8501106020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 迴轉 | 滿載電流 | HP | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D089 | 順時針/逆時針 | 0.6 | 1/9 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 3.75“ | 230 | 50/60 | 新台幣9,978元 | ||
1D091 | CW | 1.1/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 3.75“ | 208-230 | 60 | 新台幣6,961元 | ||
1D092 | CW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 3.75“ | 115/230 | 60 | 新台幣6,768元 | ||
1D093 | CCW | 1.3/0.65 | 1/30 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 3.75“ | 115/230 | 60 | 新台幣6,228元 | ||
1D094 | CCW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 3.75“ | 115/230 | 60 | 新台幣6,420元 |