項目 | 爬樓梯手推車 |
顏色 | 紅 |
完 | 防銹粉末塗料 |
手柄類型 | 連續幀回流 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
鼻板深度 | 8" |
鼻板寬度 | 14“ |
總高度 | 46“ |
總寬度 | 20“ |
技術支持 | 手動操作 |
輪徑 | 10“ |
輪型 | 半氣動 |
輪寬 | 2.75“ |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 完 | 手柄類型 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 輪型 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U666 | 粉末塗層 | 連續幀回流 | 800磅。 | 47“ | 19“ | 固體橡膠 | 2.75“ | 新台幣13,740元 | ||
21U667 | 粉末塗層 | 連續幀回流 | 800磅。 | 47“ | 22.25“ | 氣動 | 3.5“ | 新台幣4,364元 | ||
21U668 | 粉末塗層 | 雙手柄 | 800磅。 | 49“ | 19“ | 固體橡膠 | 2.75“ | 新台幣4,372元 | ||
21U669 | 粉末塗層 | 雙手柄 | 800磅。 | 49“ | 22.25“ | 氣動 | 3.5“ | 新台幣4,608元 | ||
21U670 | 粉末塗層 | 連續幀循環 | 800磅。 | 49“ | 19“ | 固體橡膠 | 2.75“ | 新台幣8,137元 | ||
21U671 | 粉末塗層 | 連續幀循環 | 800磅。 | 49“ | 22.25“ | 氣動 | 3.5“ | 新台幣5,916元 | ||
3W087 | 防銹粉末塗料 | 雙手柄 | 650磅。 | 47“ | 22.5“ | 氣動 | 4" | 新台幣4,150元 |