項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 超大球 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | TENV |
完 | 粉末塗層光澤黑色 |
滿載電流 | 2.33 |
齒輪箱 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 硬化鋼蝸輪,青銅合金輸出齒輪 |
齒輪比 | 20:1 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
輸入HP | 1/4 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 3/16“正方形x 1” |
潤滑 | 永久重油齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 100英寸磅 |
電機類型 | 永磁直流 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 90 |
懸臂負荷 | 175磅。 |
替換刷 | 6年6月 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 76年到100年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的唇型 |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 90 VDC |
船重(kg) | 8.01 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 齒輪比 | 軸承 | 刷 | 齒輪類型 | 外殼材質 | 輸入HP | 絕緣級別 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L848 | 60:1 | 在輸出軸上帶有推力球的針,在電動機上帶有球的針 | 外部可更換 | - | 壓鑄鋁 | 1/8 | - | 10.375“ | 新台幣24,056元 | ||
2H588 | 116:1 | 整個機針,錶殼帶推力球,電機帶球 | 外部可更換 | 螺旋線和馬刺 | 壓鑄鋁 | 1/6 | - | 12.5“ | 新台幣33,884元 | ||
3XA77 | 5:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣25,372元 | ||
3XA78 | 10:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣23,964元 | ||
3XA79 | 20:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣22,986元 | ||
3XA80 | 30:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣23,091元 | ||
3XA81 | 45:1 | 超大球 | 外部可更換 | 蠕蟲 | 壓鑄鋁 | 1/8 | F | - | 新台幣23,510元 |