項目 | 公用泵 |
安培 | 2.0 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | N @ A |
繩 | 10英尺 |
責任 | 斷斷續續的 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 5.0 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 4 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 2.4 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 1 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 5.5 |
身高 | 4" |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 我們的乳膠 |
葉輪類型 | 彈性葉片 |
進口 | 3/4 GH |
總長: | 6.5“ |
最高 外殼壓力 | 18.6 PSI |
最高 迪亞 固體 | 僅清水 |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 頭 | 43英尺 |
最高 液體溫度 | 77 F |
最大。 壓力 | 18.6 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
電機外殼 | ODP |
電機類型 | AC / DC電刷 |
資訊插座&面板 | 3/4 GH |
段落 | 1 |
RPM | 5000 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
印章申請 | 與不超過77F的密封組件材料兼容的不易燃和非磨蝕性液體 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 唇形密封 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 6英尺 |
類別 | 花園軟管工具 |
電壓 | 115 |
蝸殼材質 | 塑料 |
接液材料 | 熱塑性,橡膠,丁腈橡膠 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |