項目 | 耐化學腐蝕潛水泵 |
安培 | 2.5 AC |
基礎材料 | 不銹鋼 |
線長 | 15ft。 |
直徑 | 7" |
排放NPT | 1-1 / 4“ |
責任 | 連續 |
功能 | 將積水抽至 1/8" |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 13 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 8.8 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 4 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 19 |
手柄 | 頂部攜帶 |
身高 | 9" |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/4 |
葉輪材質 | PA |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 23英尺 |
手柄材料 | 布納N |
軸封 | 布納N |
頂級材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 4.86 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |