項目 | 便攜式空調 |
環境工作範圍 | 5度至35度 |
安培 | 11 |
BtuH冷卻 | 10,000 |
BtuH加熱 | 10,000 |
控制類型 | 軟觸摸控制面板和遙控器 |
冷卻方式 | 風冷 |
深度 | 17-29 / 32“ |
環境應用 | 輕型商業/住宅 |
僅風扇速度 | 3 |
身高 | 24 51機構/ 64“ |
Hz | 60 |
最高排氣軟管長度 | 5英尺 |
NEMA插頭配置 | LCDI 5-15P |
冷卻速度數 | 3 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 6ft。 |
聲級 | 51 |
UPC | 190735297582 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 1190 |
信號寬度 | 11 51機構/ 64“ |
船重(kg) | 26.15 |
船高(厘米) | 86.11 |
船長(厘米) | 56.13 |
船寬(厘米) | 32.77 |
原產地 | CN |
A.
答:它的工作溫度範圍為 41 至 95 華氏度。
答:它的 DOE SACC 冷卻值為 5225 BTUh。
答:SACC BTU 評級是透過計算便攜式空調在不同溫度和濕度條件下的加權平均性能得出的。
A. 噪音低至51 dBA,確保低噪音高效率。
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
GHPC132AB1 | 新台幣30,556元 | 詢價
|