項目 | 徑向地板鑽床 |
交流電 | 7.0 |
基本尺寸 | 14英寸x 23-1 / 2英寸 |
鑄鐵能力 | 5機構/ 8“ |
容量鋼 | 3機構/ 8“ |
卡盤尺寸 | 5機構/ 8“ |
列直徑 | 2-3 / 4“ |
有線/無線 | 有線 |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 50“ |
電機功率 | 1/2 |
速度數 | 5 |
總深度 | 33“ |
總高度 | 65“ |
總寬度 | 14“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 1-55 / 64“ |
主軸轉速 | 550到3300 rpm |
主軸錐度 | 2MT |
主軸到工作台 | 30“ |
主軸行程 | 3-5 / 32“ |
鞦韆 | 33“ |
表槽尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作檯面 | 10-3/8" x 10-3/8" |
傾斜的角度 | 45學位 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 72.9 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 50.8 |
原產地 | CN |