項目 | 增壓泵 |
代理商合規 | cULus.png |
安培 | 5.7A 至 5.4/2.7A |
軸承類型 | 雙密封 |
最佳效率 GPM @ PSI | 51 在 35 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 20 PSI | 75 |
毛利率@ 25 PSI | 70 |
毛利率@ 30 PSI | 61 |
毛利率@ 35 PSI | 47 |
毛利率@ 40 PSI | 36 |
身高 | 8 3機構/ 4“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | 60赫茲 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
進水口尺寸 | 1 1/2 不擴散條約 |
總長: | 15 3機構/ 4“ |
最高 外殼壓力 | 100 PSI |
最大。 壓力 | 44 PSI |
電機環境溫度 評分 | 65度C |
電機轉速 | 3450RPM |
電機類型 | 3階段 |
出口尺寸 | 1 1/4 不擴散條約 |
段落 | 3 |
泵電壓 | 208V 至 240/480V 交流電 |
商品保修條款 | 1年 |
信號寬度 | 8 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 21.71 |
原產地 | 印度 |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 毛利率@ 20 PSI | 信號寬度 | 毛利率@ 40 PSI | HP | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45兆瓦 | 1 | 7.8 / 3.9A | 40 | 6 1機構/ 2“ | - | 1/2 | 15 1機構/ 2“ | 30 PSI | 新台幣23,593元 | ||
45兆瓦 | 3 | 4.3A 至 4/2A | 59 | 8 1機構/ 4“ | 21 | 1 | 16“ | 42 PSI | 新台幣25,038元 | ||
45兆瓦 | 1 | 8.4A | 75 | 8 3機構/ 16“ | 36 | 1 1 / 2 | 18 1機構/ 4“ | 44 PSI | 新台幣35,557元 | ||
45兆瓦 | 3 | 7.1 至 6.8/3.4A | - | 8 3機構/ 16“ | 40 | 2 | 16 1機構/ 16“ | 42 PSI | 新台幣35,564元 | ||
45兆瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣25,055元 | ||
45兆瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣36,159元 | ||
45兆瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣22,549元 |