項目 | 百葉窗安裝排氣扇 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 10“ |
刀片材料 | 鋁 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 600 CFM |
CFM @ 0.125英寸 SP | 355 CFM |
CFM @ 0.250英寸 SP | 240 CFM |
框架表面處理 | 鋁 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60Hz |
滿載電流 | 0.55A |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 13-1 / 8“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
最高 深度 | 8" |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1550RPM |
電機類型 | PSC |
葉片數 | 5 |
速度數 | 變量 |
段落 | 1 |
必須開方 | 10-1 / 2“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 VAC |
信號寬度 | 13-1 / 8“ |
電線保護層 | 粉末塗層 |
船重(kg) | 1.62 |