扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 48C172 速度控制 6 安培 | AD6QRK

DAYTON 48C172 速度控制 6 安培

有現貨
貨號:AD6QRK 型號:48C172

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,244 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目速度控制
深度1-1 / 4“
適合單幫派盒
身高4.5“
最高 安培6
Max.最高Wattage瓦數720
印版顏色銀色
切換顏色黑色
類別旋轉,可調
電壓115
信號寬度2.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)12.45
船長(厘米)8.38
船寬(厘米)5.84
HS代碼8541300080
原產地HK

產品詳細說明:

Dayton 48C172 速度控制器設計用於控制多個通風機和風扇的速度。

功能

  • 它的固態技術改變了風扇電機的功率水平,以控制風扇或通風機的速度。
  • 它帶有安裝螺釘和電線螺母,用於快速安裝,並且可以輕鬆安裝在單個組合盒中。
  • 它允許在 50% 到 100% 的性能之間進行速度調整。
  • 這種速度控制帶有手動低速微調調節,使風扇能夠以足夠的扭矩達到最低速度,而不會失速。

標準和批准:

  • UL

經常問的問題:

問:幫派箱的用途是什麼?

A. 組合盒是一種金屬或塑料盒,設計用於牢固地固定電子元件。

問:風扇速度控制在哪裡使用?

答:代頓風扇速度控制器用於控制閣樓、廚房、吊扇或浴室風扇的速度。

Q. 如何安裝代頓48C172調速器?

A.

  • 打開電氣箱之前確保電源已斷開。
  • 電氣箱底部有多個電氣敲除裝置,用於連接用於固態速度控制佈線的導管。
  • 使用套件中的新線束更換現有線束。 該線束接受速度控制的連接,速度控制與速度控制電機和線路電壓串聯。
  • 確保固態速度控制器正確接地。
  • 利用提供的電線連接器將現場提供的地線連接到速度控制器。
  • 確保所有電氣箱和單元門已正確關閉。

產品型號

產品型號信號寬度深度適合身高最高 安培Max.最高Wattage瓦數類別電壓價錢
DAYTON 1AGV3 速度控制可調滑塊 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75“2-1 / 2“單幫派盒-1-滑動式,3 位,帶關閉功能-新台幣153元
DAYTON 43Y140 速度控制 115/230 伏 | AD4RKA 43Y1402.75“2"單排接線盒4.5“0.5/0.2550遠程撥號115/230新台幣17,199元
DAYTON 48C173 速度控制 10 安培 | AD6QRL 48C1734.12“2-1 / 2“單幫派盒4.5“101200旋轉,可調115新台幣3,459元
DAYTON 5NRA4 風扇速度控制前進 Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540帶前進/後退開關的旋轉式120新台幣2,897元
DAYTON 35YV92 調速 2 速 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35年-2.75-3.750.5/0.25502速115/230新台幣20,646元
DAYTON 35YV94 調速觸摸 115/230V 0.5/0.25A | 啊6FHH 35年-1單排接線盒4.250.5/0.2550觸摸115/230新台幣31,474元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 48C172 速度控制 6 安培
新台幣2,244元 /單元