項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 56H |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.9/1.9 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 10 11機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3465 |
標稱效率 | 84.0% |
聯繫電話 | CC060A |
總長度 | 12.625“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 14.24 |
產品 | 型號 | Hz | 需要電容器 | 效率小組 | 絕緣級別 | 變頻器額定 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ12 | 60 | - | - | F | - | 14 11機構/ 16“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣42,474元 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣18,111元 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10機構/ 16“ | 40度 | 分相 | 新台幣12,783元 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14機構/ 16“ | 40度 | 分相 | 新台幣14,736元 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11機構/ 16“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣59,381元 | ||
5個PHA7 | 60 | - | - | B | - | 10 11機構/ 16“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣16,174元 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875“ | 40度 | 電容器啟動 | 新台幣101,061元 |