項目 | 立式帶鋸 |
交流電 | 14/7 |
葉片厚度 | 0.035“ |
葉片輪直徑。 | 15“ |
切割角度 | 45學位 |
切割能力矩形 | 10的“X 15” |
切削能力輪 | 10“ |
切割能力平方 | 10的“X 12” |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 114“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 3機構/ 4“ |
最高切口厚度 | 10“ |
最小葉片長度 | 112“ |
最小葉片寬度 | 3機構/ 16“ |
斜接能力 | 45學位 |
總深度 | 20“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 23“ |
段落 | 1 |
RPM | 1120 |
速度 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm |
桌子大小 | 15的“X 15” |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 181.8 |
船高(厘米) | 199.9 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 58.93 |
HS代碼 | 8461508020 |
產品 | 型號 | 速度 | 交流電 | 切割角度 | 電壓 | HP | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21UN02 | 2,000,3,000 | 13/6 | 45學位 | 115/230 | 3/4 | 27“ | 69“ | 21“ | 新台幣129,744元 | 詢價
| |
21UN03 | 2,000,3,000 | 15/7.5 | 45學位 | 115/230 | 1.5 | 32.5“ | 75“ | 22“ | 新台幣110,976元 | 詢價
| |
4TK02 | 82至385 fpm | 18/9 | 90學位 | 115/230 | 1.5 | 30“ | 75“ | 37“ | 新台幣417,498元 | 詢價
| |
49G987 | 80/180/1300/3000 英尺每分鐘 | 7 | 45學位 | 120 | 3/4 | 23“ | 65“ | 31“ | 新台幣80,073元 | ||
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45學位 | 115/230 | 1.5 | 29“ | 76“ | 24“ | 新台幣197,825元 | 詢價
|