項目 | 蒸汽電磁閥少線圈 |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 5.50 |
墊片材料 | 乙烯丙烯 |
最高 流體溫度 | 250學位F. |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
操作類型 | 先導操作 |
孔口直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 3.75“ |
總長度 | 2 13機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
安全工作壓力 | 15 PSI |
安全工作水壓 | 300 PSI |
蒸汽量 | 253磅/小時 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | 總高度 | 體積係數 | 流量範圍 | 總長度 | 管道尺寸 | 墊片材料 | 最高 流體溫度 | 最小 工作壓力差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A582 | 3.5“ | 3.60 | - | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 乙烯丙烯 | 250學位F. | 0 PSI | 新台幣5,525元 | |
1A583 | 3.75“ | 5.50 | - | 2 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 乙烯丙烯 | 250學位F. | 0 PSI | 新台幣6,494元 | |
2CZZ4 | 2.75“ | 0.48 | - | 1.5“ | 1機構/ 4“ | PTFE | 400學位F. | 0 PSI | 新台幣2,634元 | |
2CZZ6 | 2.75“ | 0.48 | 0.48至4.8 gpm | 1.187“ | 1機構/ 8“ | 維通 | 250學位F. | 0 PSI | 新台幣3,711元 | |
4A694 | 3.5“ | 2.80 | - | 2.75“ | 3機構/ 8“ | 乙烯丙烯 | 250學位F. | 5 PSI | 新台幣4,743元 | |
4A695 | 4 21機構/ 32“ | 3.60 | - | 4.156“ | 1機構/ 2“ | 乙烯丙烯 | 250學位F. | 5 PSI | 新台幣4,652元 | |
4A776 | 3.5“ | 2.80 | 2.0至28 gpm | 2.75“ | 3機構/ 8“ | 乙烯丙烯 | 250學位F. | 0 PSI | 新台幣5,526元 |