項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 馬達滾珠 |
深度 | 14“ |
出料高度(英寸) | 4 |
排放寬度(英寸) | 3.5 |
身高 | 20.125“ |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
入口直徑 | 6" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
類別 | 電機少 |
輪孔 | 5機構/ 8“ |
輪徑 | 10 9機構/ 16“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3" |
信號寬度 | 15.625“ |
船重(kg) | 10.44 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 34.8 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
答:代頓高壓直驅徑向葉片鼓風機適用於空氣中充滿灰塵顆粒或需要集塵袋的小型排氣系統。
答:是的,Dayton 4C108 高壓鼓風機採用烘烤的灰色聚酯/環氧樹脂表面,具有卓越的耐腐蝕性和防銹性能。
A. 不可以,這些高壓鼓風機只能收集細微的灰塵顆粒或材料。 它們不應用於具有粗糙材料或重/研磨性粉塵的環境。
型號 | 排放寬度(英寸) | 軸承類型 | CFM @ 1.000英寸 SP | 滿載電流 | 身高 | 房屋高度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | 馬達滾珠 | - | - | 15.125“ | - | - | - | 新台幣8,401元 | |
4C129 | 3.5 | 球 | - | - | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣20,055元 | |
4C329 | 4 | 馬達滾珠 | - | - | 18.88“ | - | - | - | 新台幣12,820元 | |
4C330 | 5.75 | 馬達滾珠 | - | - | 23.13“ | - | - | - | 新台幣18,000元 | |
7AV04 | 3.5 | 球 | 496 @ 2500轉 | 1.7-1.8/0.9 | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣36,341元 | |
7AV05 | 3.5 | 球 | 496 @ 2500轉 | 1.8-1.6/0.8 | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣37,960元 | |
7AV06 | 3.5 | 球 | 648 @ 3100轉 | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣36,708元 |