項目 | 螺旋槳 |
葉片高度 | 3-1 / 2英寸 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 5 9機構/ 16“ |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1458/963 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1299/740 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1145/617 |
最高 轉速 | 1725 |
葉片數 | 3 |
瀝青 | 40度 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需的HP @更高的RPM | 1/8 |
所需的HP @較低的RPM | 1/250 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
最高轉速 | 1725 |
最低轉速 | 1140 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | US |
型號 | 刀片寬度 | 孔直徑。 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 瀝青 | 螺旋槳直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C354 | 5 9機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 833/584 | 703/376 | 565/61 | 25度 | 12“ | 新台幣2,504元 | |
2C356 | 5 9機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 928/629 | 799/437 | 664/174 | 28度 | 12“ | 新台幣2,505元 | |
2C358 | 7" | 3機構/ 8“ | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | 18度 | 16“ | 新台幣3,110元 | |
2C359 | 7" | 1機構/ 2“ | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26度 | 16“ | 新台幣3,074元 | |
2C361 | 9.187“ | 1機構/ 2“ | 3082/2037 | 2842/1656 | 2584/1331 | 23度 | 18“ | 新台幣3,100元 | |
2C363 | 9.187“ | 5機構/ 8“ | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | 26度 | 18“ | 新台幣3,338元 | |
4C348 | 5 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40度 | 12“ | 新台幣2,479元 |