項目 | 角機虎鉗2向 |
台面 | 旋轉 |
床/底座 | 平行於0.0012英寸 |
顎偏斜 | 每0.006磅載荷時每4英寸33英寸手搖曲柄 |
顎開口 | 4" |
顎板 | 平方到0.0012英寸每4英寸 |
鉗口寬度 | 4" |
總高度 | 5.43“ |
總長度 | 14.57“ |
喉深 | 1-1 / 2“ |
UPC | 190735322420 |
船重(kg) | 18.99 |
船高(厘米) | 24.38 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8466208065 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4例 | 6" | 6" | 7.34“ | 16.93“ | 1-3 / 4“ | 新台幣40,008元 |