項目 | 旋轉顎式銑床虎鉗 |
台面 | 旋轉 |
床/底座 | 平行於0.0012英寸 |
顎偏斜 | 每0.006磅載荷時每4英寸33英寸手搖曲柄 |
顎開口 | 6" |
顎板 | 平方到0.0012英寸每4英寸 |
鉗口寬度 | 6" |
總高度 | 5.87“ |
總長度 | 18.47“ |
喉深 | 1-27 / 32“ |
船重(kg) | 49.05 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8466208065 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4例 | 4" | 4" | 4.6“ | 13.62“ | 1-7 / 16“ | 新台幣21,985元 |