項目 | 快速動作鑽床虎鉗 |
台面 | 固定 |
床/底座 | 平行於0.040英寸 |
顎偏斜 | 每0.02磅載荷時每4英寸9英寸手搖曲柄 |
顎開口 | 4-3 / 4“ |
顎板 | 平方到0.004英寸每4英寸 |
鉗口寬度 | 4.5“ |
總高度 | 3.23“ |
總長度 | 12.48“ |
喉深 | 1-7 / 8“ |
UPC | 190735322529 |
船重(kg) | 6.91 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8466208065 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 顎開口 | 鉗口寬度 | 總高度 | 總長度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPG3 | 6-3 / 4“ | 6" | 3.4“ | 16.61“ | 2-1 / 8“ | 新台幣17,708元 |