項目 | 進氣百葉窗 |
法蘭寬度 | 1.25“ |
自由區 | 4.481平方英尺 |
內高 | 35“ |
內寬 | 45“ |
材料 | 鍍鋅 |
Max.最高Exhaust (CFM)排氣量(CFM) | 5855 |
Max.最高Intake (CFM)攝入量(CFM) | 4099 |
最高 速度 | 3000英尺/分 |
Min.最小Wall Opening (In.)牆開孔(英寸) | 36高x 48瓦 |
葉片數 | 7 |
外部高度 | 35.5“ |
寬度外 | 47.5“ |
類別 | 固定 |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 127.51 |
船長(厘米) | 95.25 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 7308909590 |
原產地 | US |
型號 | 自由區 | 內高 | 內寬 | 材料 | 葉片數 | 外部高度 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FZF3 | 0.622平方英尺 | 5" | 15“ | 鋁 | 2 | 17.5“ | 17.5“ | 新台幣7,342元 | |
4FZF4 | 1.384平方英尺 | 11“ | 21“ | 鋁 | 3 | 23.5“ | 23.5“ | 新台幣10,622元 | |
4FZF5 | 2.091平方英尺 | 11“ | 21“ | 鋁 | 3 | 35.5“ | 23.5“ | 新台幣14,128元 | |
4FZF6 | 2.234平方英尺 | 17“ | 27“ | 鋁 | 4 | 29.5“ | 29.5“ | 新台幣14,047元 | |
4FZF7 | 2.175平方英尺 | 23“ | 33“ | 鋁 | 6 | 23.5“ | 35.5“ | 新台幣13,243元 | |
4FZF8 | 3.286平方英尺 | 23“ | 33“ | 鋁 | 6 | 35.5“ | 35.5“ | 新台幣17,439元 | |
4FZF9 | 4.397平方英尺 | 47“ | 33“ | 鋁 | 6 | 47.5“ | 35.5“ | 新台幣23,044元 |