項目 | 農用壁掛式百葉窗 |
刀片材料 | 研磨鋁 |
(在。) | 48 |
法蘭寬度 | 1.5“ |
畫面深度 | 3" |
自由區 | 16.683平方英尺 |
材料 | G-90 鍍鋅鋼框架和拉桿 |
最高 速度 | 2500 英尺/分鐘 |
安裝孔尺寸 | 9/32 x 1/2英寸 |
安裝位置 | 直式 |
面板數 | 2 |
開孔深度(英寸) | 6-1/4 |
需要開放 | 54 高 x 54-1/2 寬 |
總面積(英寸) | 57-1/4 |
類別 | 重力操作,雙面板 |
UPC | 190735324660 |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 147.32 |
船長(厘米) | 146.05 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7308909590 |
原產地 | US |