項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 9.16 |
基礎材料 | 不銹鋼 |
軸承類型 | 球軸承 |
線長 | 20“ |
直徑 | 6.5“ |
排放NPT | 2" |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 68 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 59.5 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 43 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 31.7 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 85 |
身高 | 16.75“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/3 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
最高 迪亞 固體 | 1.5“ |
最高 頭 | 28英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
機械密封 | CBR、CMC、SS、丁納橡膠、EPDM |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 充油 |
偏離點 | 13“ |
在點上 | 21“ |
操作類型 | Automatic 自動錶 |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | CRB / CMC / Buna N / SS |
開關類型 | Tether |
熱保護 | 熱保護 |
頂級材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 10.91 |
船高(厘米) | 53.85 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |