項目 | 淺井噴射泵系統 |
安培 | 9.6/4.8 |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 7.2/1.7 |
水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 6.6 1.6 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 5.7/1.2 |
水的GPM @ 5 Ft @ 30,50 PSI | 8.1 2.3 |
身高 | 28“ |
HP | 1/2 |
進口 | 1-1 / 4“NPT |
總長: | 25“ |
最高 外殼壓力 | 141 PSI |
最高 入口壓力 | 75 PSI |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
密封類型 | 機構 |
關機 | 60 PSI |
吸程 | 0-25英尺 |
油箱容量 | 6加侖 |
坦克PSI | 28 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 25“ |
船重(kg) | 20.63 |
船高(厘米) | 74.17 |
船長(厘米) | 67.56 |
船寬(厘米) | 40.89 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |