項目 | 可轉換噴射泵系統 |
安培 | 17.0/8.5 |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 19.2/10.2 |
水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 15.9 8.2 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 12.2/5.4 |
水的GPM @ 40 Ft @ 30,50 PSI | 8.9 6.1 |
水的GPM @ 5 Ft @ 30,50 PSI | 20.2 10.8 |
水的GPM @ 60 Ft @ 30,50 PSI | 7.9 4.7 |
水的GPM @ 80 Ft @ 30,50 PSI | 7.0 4.2 |
身高 | 39“ |
HP | 1 |
進口 | 1 1 / 4“NPT |
總長: | 20“ |
最高 外殼壓力 | 141 PSI |
最高 入口壓力 | 75 PSI |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
密封類型 | 機構 |
關機 | 66 PSI |
吸程 | 100英尺 |
油箱容量 | 17加侖 |
坦克PSI | 28 |
UPC | 190735325308 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |