項目 | 恆壓增壓系統 |
安培 | 6.1 |
最佳效率 GPM @ Head | 15.4 @ 45英尺 |
最佳效率 GPM @ PSI | 15.4 @ 20 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 15-16 GPM @ 34-56.5英尺 |
擴散器材料 | 鑄鐵 |
責任 | 連續 |
毛利率@ 15 PSI | 14.6 |
毛利率@ 20 PSI | 15.0 |
毛利率@ 25 PSI | 12.0 |
毛利率@ 30 PSI | 8.8 |
毛利率@ 35 PSI | 3.5 |
身高 | 18“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 熱塑性 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1" |
總長: | 17“ |
最高 外殼壓力 | 75 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1" |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高GPM @ PSI | 25.1 @ 39.2 |
最高 入口壓力 | 50 PSI |
最高 液體溫度 | 90 F |
最大。 壓力 | 39.2 PSI |
最小GPM @ PSI | 25.1 @ 39.2 |
最小需要入口流量 | 25.1 |
電機環境溫度 評分 | 65C / 149F |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 1 |
插頭或連接器類型 | 直接線 |
壓力範圍 | 0-39.2磅/平方英寸 |
壓力開關設定 | 14.5-45 |
印章申請 | 200 PSI以下的清水 |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 機械密封 |
服務因素 | 1.1 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
實習 | 2 |
吸程 | 25英尺 |
電壓 | 115 |
接液材料 | 熱塑性,CI,416 SS,Buna N,碳,陶瓷,BR |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 10.07 |
船高(厘米) | 49.02 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | CN |