項目 | 離心泵頭 |
最佳效率 GPM @ Head | 10 @ 26英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 19 @ 11至6 @ 28 Ft。 |
排水塞 | 沒有 |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 20 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 18 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 15 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 4 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 1 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 21 |
身高 | 7 13機構/ 16“ |
外殼材質 | 304 SS |
需要惠普 | 1/3 |
葉輪材質 | 304 SS |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 3機構/ 4“ |
入口壓力 | 128 PSI |
總長: | 3" |
最高 外殼壓力 | 150 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
GPM @頭 | 21 @ 5英尺 |
最高 頭 | 48英尺 |
最高 液體溫度 | 200 F |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 1 @ 40英尺 |
資訊插座&面板 | 1機構/ 2“ |
端口旋轉 | 90個增量 |
RPM | 3450 |
螺絲材質 | 304不銹鋼 |
印章申請 | 與泵組件兼容的不易燃液體 |
密封材料 | 碳,陶瓷,氟橡膠 |
密封類型 | 機構 |
類別 | 化學轉移,直式 |
UPC | 190735326831 |
接液材料 | 碳、陶瓷、304 不銹鋼、氟橡膠 |
信號寬度 | 8.38“ |
船重(kg) | 3.27 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |
型號 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 最佳效率 GPM @ Head | 最佳效率範圍 GPM @ Head | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 身高 | 進口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JMY2 | 5 | 28 @ 22英尺 | 33 @ 12至24 @ 28 Ft。 | 38 | - | - | 7 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣22,865元 | |
4JMY3 | 29 | 30 @ 41英尺 | 48 @ 15至20 @ 48 Ft。 | 58 | 18 | 3 | 7 13機構/ 16“ | 1-1 / 4“ | 新台幣25,755元 | |
4JMY4 | 48 | 40 @ 40英尺 | 66 @ 20至21 @ 50 Ft。 | 90 | 24 | 8 | 7 13機構/ 16“ | 1-1 / 2“ | 新台幣27,455元 | |
4JMY5 | 70 | 50 @ 48英尺 | 97 @ 23至16 @ 60 Ft。 | 116 | 44 | 13 | 7 13機構/ 16“ | 1-1 / 2“ | 新台幣27,965元 | |
4JMY6 | 85 | 55 @ 50英尺 | 100 @ 26至26 @ 60 Ft。 | 130 | 55 | 24 | 7.625“ | 2" | 新台幣32,300元 | |
4JMY7 | 105 | 90 @ 48英尺 | 110 @ 28至40 @ 65 Ft。 | 150 | 85 | 62 | 7.625“ | 2" | 新台幣32,470元 |