項目 | 渦輪泵 |
安培 | 6.0-5.8/2.9 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 15.5 @ 75英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 40-80 @ 19.4-14.9英尺 |
結構 | 青銅葉輪,Buna-N O形圈墊片,具有Buna-N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷閥座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架。 |
排水塞 | 底部易於訪問 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
GPM | 7.4 |
毛利率@ 10 PSI | 22.5 |
毛利率@ 20 PSI | 21.5 |
毛利率@ 30 PSI | 20.5 |
毛利率@ 40 PSI | 19.4 |
毛利率@ 50 PSI | 18.3 |
毛利率@ 60 PSI | 17.2 |
毛利率@ 75 PSI | 15.5 |
毛利率@ 80 PSI | 14.9 |
身高 | 7.1“ |
外殼材質 | 鍍鎳鑄鐵 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 1-1 / 4“ |
入口壓力 | 138 PSI |
總長: | 15.35“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 液體溫度 | -20至230度F |
最大。 壓力 | 100 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 3階段 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 3 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | 具有碳和陶瓷面的Buna-N和316不銹鋼彈簧 |
密封類型 | 機械密封 |
服務因素 | 1.2 |
手柄材料 | 304不銹鋼 |
軸尺寸 | 5機構/ 8“ |
類別 | 離心式 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鍍鎳鑄鐵 |
接液材料 | 青銅,鑄鐵,Buna-N,碳,陶瓷和316不銹鋼 |
信號寬度 | 8.8“ |
船重(kg) | 25.16 |
船高(厘米) | 34.8 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | GPM | 安培 | 軸承類型 | 毛利率@ 20 PSI | 毛利率@ 40 PSI | 身高 | 外殼材質 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8/2.9 | 球 | 17.8 | 15.8 | 7.1“ | 青銅 | 2 | 新台幣57,604元 | ||
4日元 | 5.2 | 2.7-2.5/1.2 | 球 | 7.3 | 6.8 | 7.6“ | 鍍鎳鑄鐵 | 3/4 | 新台幣39,388元 | ||
4日元 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | 球 | 9.2 | 8.3 | 7.1“ | 鍍鎳鑄鐵 | 1.5 | 新台幣42,598元 | ||
4JPG1 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | 球 | 21.5 | 19.4 | 8.26“ | 鍍鎳鑄鐵 | 2 | 新台幣53,466元 | ||
4歲50歲 | - | - | 密封球軸承(電機軸承) | 3.1 | - | 5.187“ | 青銅 | 1/3 | 新台幣41,830元 | ||
4歲58歲 | - | 5.6-5.2/2.6 | 密封球軸承(電機軸承) | 23.7 | - | 6.5“ | 鑄鐵 | 2 | 新台幣67,338元 | ||
4歲66歲 | - | - | 密封球軸承(電機軸承) | 40.6 | - | 8.5“ | 鑄鐵 | 7.5 | 新台幣162,829元 |