項目 | 旋轉齒輪泵頭 |
設計 | 座 |
職責等級 | 重 |
跑步裝備 | 鋼鐵支線 |
毛利率@ 100 PSI | 19.8 |
毛利率@ 25 PSI | 20.5 |
毛利率@ 50 PSI | 20.3 |
毛利率@ 75 PSI | 30.2 |
毛利率@自由流 | 20.6 |
GPM @ 自由流 @ 1725 RPM | 20.6 |
身高 | 4" |
惠普@ 100 PSI | 2 |
惠普@ 25 PSI | 1-1/2 |
惠普@ 50 PSI | 2 |
惠普@ 75 PSI | 2 |
HP @自由流動 | 1-1/2 |
HP @ 1725 RPM時自由流動 | 1-1/2 |
總長: | 5.125“ |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 210 F |
最高 黏度 | 550個SSU |
O型圈 | 維通 |
端口大小 | 1" |
泵體材料 | 鑄鐵 |
泵轉速 | 1725 |
安全閥 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
環材料 | 維通 |
密封 | 機械,不銹鋼,Viton,碳/陶瓷 |
軸直徑 | 0.75“ |
軸高(英寸) | 3-9/16 |
手柄材料 | 鐵件 |
吸程 | 15.2英尺 |
吸程(英尺)@ 1725 RPM | 15.2 |
溫度。 範圍 | -20到210 F. |
類別 | 重型 |
信號寬度 | 11.62“ |
船重(kg) | 9.77 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | IN |
型號 | 最高 溫度 | 設計 | 職責等級 | 最高 黏度 | 電機框架 | 端口大小 | 泵體材料 | 環材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KHA9 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 4“ | 青銅 | 布納N | 新台幣28,299元 | |
4KHC1 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 3機構/ 8“ | 青銅 | 布納N | 新台幣32,023元 | |
4KHC2 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 2“ | 青銅 | 布納N | 新台幣33,420元 | |
4KHC4 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 182TC / 184TC | 1" | 青銅 | 布納N | 新台幣42,543元 | |
4KHC5 | 280 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 4“ | 鑄鐵 | 維通 | 新台幣22,980元 | |
4KHC6 | 280 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 3機構/ 8“ | 鑄鐵 | 維通 | 新台幣25,455元 | |
4KHC7 | 280 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 2“ | 鑄鐵 | 維通 | 新台幣26,374元 |