扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 4KHG5 旋轉齒輪泵頭 1/4 英寸 1/4 Hp | AD8HGL

DAYTON 4KHG5 旋轉齒輪泵頭 1/4 英寸 1/4 馬力

有現貨
貨號:AD8HGL 型號:4KHG5

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,883 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目旋轉齒輪泵頭
設計
職責等級
跑步裝備青銅
毛利率@ 100 PSI4.4
毛利率@ 20 PSI3.7
毛利率@ 25 PSI4.8
毛利率@ 40 PSI3.5
毛利率@ 50 PSI4.7
毛利率@ 60 PSI3.2
毛利率@ 75 PSI4.6
毛利率@ 80 PSI3
毛利率@自由流4.8
GPM @ 自由流 @ 1725 RPM4.8
身高3"
惠普@ 100 PSI1
惠普@ 25 PSI1/2
惠普@ 50 PSI3/4
惠普@ 75 PSI3/4
HP @自由流動1/2
HP @ 1725 RPM時自由流動1 1 / 9
總長:3.625“
最大。 壓力100 PSI
最高 溫度210 F
最高 黏度550個SSU
O型圈布納N
端口大小1機構/ 4“
泵體材料青銅
泵轉速1725
安全閥沒有
環材料布納N
密封PTFE,芳綸盤根
軸直徑0.5“
軸高(英寸)2-23/64
手柄材料304不銹鋼
吸程3.5英尺
吸程(英尺)@ 1725 RPM3.5
溫度。 範圍-20到210 F.
類別輕型,帶Zerk配件
信號寬度6.25“

送貨信息:

船重(kg) 3.02
船高(厘米)13.72
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)11.94
HS代碼8413600090
原產地IN

產品型號

產品型號最高 溫度設計職責等級最高 黏度電機框架端口大小泵體材料環材料價錢
DAYTON 4KHA9 旋轉齒輪泵頭 1/4 英寸 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 F關閉耦合550個SSU56C1機構/ 4“青銅布納N新台幣28,299元
DAYTON 4KHC1 旋轉齒輪泵頭 3/8 英寸 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 F關閉耦合550個SSU56C3機構/ 8“青銅布納N新台幣32,023元
DAYTON 4KHC2 旋轉齒輪泵頭 1/2 英寸 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 F關閉耦合550個SSU56C1機構/ 2“青銅布納N新台幣33,420元
DAYTON 4KHC4 旋轉齒輪泵頭 1 英寸 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 F關閉耦合550個SSU182TC / 184TC1"青銅布納N新台幣42,543元
DAYTON 4KHC5 旋轉齒輪泵頭 1/4 英寸 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 F關閉耦合550個SSU56C1機構/ 4“鑄鐵維通新台幣22,980元
DAYTON 4KHC6 旋轉齒輪泵頭 3/8 英寸 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 F關閉耦合550個SSU56C3機構/ 8“鑄鐵維通新台幣25,455元
DAYTON 4KHC7 旋轉齒輪泵頭 1/2 英寸 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 F關閉耦合550個SSU56C1機構/ 2“鑄鐵維通新台幣26,374元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 4KHG5 旋轉齒輪泵頭 1/4 英寸 1/4 馬力
新台幣12,883元 /單元