項目 | 旋轉齒輪泵頭 |
設計 | 座 |
職責等級 | 亮 |
跑步裝備 | 青銅 |
毛利率@ 100 PSI | 10.2 |
毛利率@ 20 PSI | 10.8 |
毛利率@ 25 PSI | 10.7 |
毛利率@ 40 PSI | 10.3 |
毛利率@ 50 PSI | 10.6 |
毛利率@ 60 PSI | 9.9 |
毛利率@ 75 PSI | 10.5 |
毛利率@ 80 PSI | 9.5 |
毛利率@自由流 | 10.8 |
GPM @ 自由流 @ 1725 RPM | 10.8 |
身高 | 3.625“ |
惠普@ 100 PSI | 1-1/2 |
惠普@ 25 PSI | 3/4 |
惠普@ 50 PSI | 1 |
惠普@ 75 PSI | 1 |
HP @自由流動 | 3/4 |
HP @ 1725 RPM時自由流動 | 1-1/2 |
總長: | 4" |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 210 F |
最高 黏度 | 550個SSU |
O型圈 | 布納N |
端口大小 | 1機構/ 2“ |
泵體材料 | 青銅 |
泵轉速 | 1725 |
安全閥 | 沒有 |
環材料 | 布納N |
密封 | PTFE,芳綸盤根 |
軸直徑 | 0.63“ |
軸高(英寸) | 2-5/8 |
手柄材料 | 304不銹鋼 |
吸程 | 12.3英尺 |
吸程(英尺)@ 1725 RPM | 12.3 |
溫度。 範圍 | -20到210 F. |
類別 | 輕型,帶有碳石墨襯套 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | IN |
型號 | 最高 溫度 | 設計 | 職責等級 | 最高 黏度 | 電機框架 | 端口大小 | 泵體材料 | 環材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KHA9 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 4“ | 青銅 | 布納N | 新台幣28,299元 | |
4KHC1 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 3機構/ 8“ | 青銅 | 布納N | 新台幣32,023元 | |
4KHC2 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 2“ | 青銅 | 布納N | 新台幣33,420元 | |
4KHC4 | 210 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 182TC / 184TC | 1" | 青銅 | 布納N | 新台幣42,543元 | |
4KHC5 | 280 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 4“ | 鑄鐵 | 維通 | 新台幣22,980元 | |
4KHC6 | 280 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 3機構/ 8“ | 鑄鐵 | 維通 | 新台幣25,455元 | |
4KHC7 | 280 F | 關閉耦合 | 重 | 550個SSU | 56C | 1機構/ 2“ | 鑄鐵 | 維通 | 新台幣26,374元 |