項目 | 排污泵 |
代理商合規 | CSA.png |
安培 | 16A |
身體直徑 | 16 23機構/ 32“ |
主體材料 | 鑄鐵 |
線長 | 25英尺 |
放 | 3 不擴散條約 |
HP | 1 1 / 2 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 直徑 | 2 1機構/ 2“ |
最高 頭 | 39英尺 |
最高 液體溫度 | 104度 F |
電機類型 | PSC |
總高度 | 21 1機構/ 4“ |
段落 | 1 |
RPM | 1750RPM |
密封材料 | 碳陶瓷 |
電壓 | 240V交流 |
船重(kg) | 57.6 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 總高度 | 安培 | 線長 | 電壓 | 放 | HP | 最高 直徑 | 最高 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LE12 | 16 3機構/ 4“ | 12A | 20英尺 | 120V交流 | 2 不擴散條約 | 4/10 | 2" | 25英尺 | 新台幣30,555元 | ||
4LE22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣71,464元 | ||
4LE21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣57,998元 | ||
4HU86XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣71,125元 | ||
4HU83XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣60,933元 | ||
4LE19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣153,487元 | ||
4HU85XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣67,759元 |