項目 | C機架馬達 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 套 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 非標 |
頻率 | 60赫茲 |
滿載電流 | 0.24 |
HP | 1/150 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 1 11機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 阻抗 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 耳釘/孔 |
安裝孔 | 定子的每一側 |
銘牌轉速 | 3000 |
速度數 | 1 |
OC安裝 | 1-7 / 8“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 華夏教育學院 |
轉速範圍 | 1801-3000 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 3機構/ 16“ |
軸長 | 1" |
螺柱位置 | 軸端 |
螺柱數量 | 2 |
螺柱尺寸 | #8-32 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | MX |