項目 | 高揚程過濾式潛水排污泵 |
安培 | 11 |
基礎材料 | 綜合 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 10ft。 |
直徑 | 4" |
排放NPT | 1-1 / 4“ |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 100英尺 頭 | 11.5 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 14.5 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 13.9 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 13.5 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 12.5 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 12 |
身高 | 22.5“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | 綜合 |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 16“ |
最高 頭 | 230英尺 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104學位F. |
機械密封 | 布納-N |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
操作類型 | 手動操作 |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
軸封 | 布納-N |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
頂級材料 | 綜合 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 7.76 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 軸封 | 安培 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 水的GPM @ 70英尺 頭 | 水的GPM @ 80英尺 頭 | 最高 頭 | 機械密封 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日26 | 不銹鋼 | 9.5 | 27 | 24.7 | 23.5 | 21 | 145英尺 | 不銹鋼 | 新台幣28,747元 |