項目 | 彈簧止回閥 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最高 溫度 | 180學位F. |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 布納N |
尺寸 | 2" |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
UPC | 190735332436 |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8481302090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RG64 | 核不擴散條約 | 4 13機構/ 32“ | PVC | 120學位F. | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 新台幣3,473元 | |
4RG65 | 菲普特 | 4.593 | PVC | 120學位F. | 1.75“ | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 新台幣1,710元 | |
4RG66 | 菲普特 | 5.75“ | PVC | 120學位F. | 2 5機構/ 16“ | 1" | 2 5機構/ 16“ | 新台幣4,535元 | |
4RG67 | 菲普特 | 6.375“ | PVC | 120學位F. | 3 13機構/ 64“ | 1.25“ | 3 13機構/ 64“ | 新台幣2,051元 | |
4RG68 | 菲普特 | 6.75“ | PVC | 120學位F. | 3 13機構/ 64“ | 1.5“ | 3 13機構/ 64“ | 新台幣2,306元 | |
4RG69 | 菲普特 | 7 15機構/ 16“ | PVC | 120學位F. | 4 1機構/ 16“ | 2" | 4 1機構/ 16“ | 新台幣5,382元 | |
4RG70 | 滑 | 4 13機構/ 32“ | PVC | 120學位F. | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 新台幣1,458元 |