項目 | 風管式蒸發冷卻器 |
氣流 | 4800 CFM |
安培 | 12.4 |
刀片直徑。 | 19“ |
顏色 | 奶油色 |
製冷量 | 1000至1400平方呎 |
深度 | 47“ |
放 | 下 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 帶 |
風管開口長度 | 17-3 / 4“ |
風管開口寬度 | 17-3 / 4“ |
填充類型 | 軟管 |
完 | 繪 |
身高 | 27.25“ |
材料 | 焊接 |
媒體 | 塞爾德克 |
電機功率 | 3/4 |
工作重量 | 260.1磅。 |
墊厚度 | 12“ |
泵電壓 | 115 |
速度 | 2 |
電壓 | 115 |
水容量 | 8.8加侖 |
水連接 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 89.55 |
船高(厘米) | 97.79 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 109.22 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機功率 | 氣流 | 安培 | 信號寬度 | 刀片直徑。 | 深度 | 放 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4例 | 3/4 | 6800 CFM | 11 | 37“ | 19“ | 37“ | 下 | 42.25“ | 新台幣78,850元 | ||
4RNP1 | 1/2 | 4800 CFM | 9.2 | 34“ | 16“ | 34“ | 下 | 35.25“ | 新台幣31,270元 | ||
4RNP2 | 1/3 | 3800 CFM | 7.1 | 28“ | 12“ | 28“ | 下 | 28.25“ | 新台幣59,095元 | ||
4RNP3 | 3/4 | 6800 CFM | 11 | 37“ | 19“ | 37“ | 側 | 42.25“ | 新台幣78,850元 | ||
4RNP4 | 1/2 | 4800 CFM | 9.2 | 34“ | 16“ | 34“ | 側 | 35.25“ | 新台幣29,468元 | ||
4RNP5 | 1/3 | 3800 CFM | 7.1 | 28“ | 12“ | 28“ | 側 | 28.25“ | 新台幣55,451元 | ||
4RNP6 | 1 | 6800 CFM | 12.4 | 42“ | 19“ | 47“ | 下 | 32.25“ | 新台幣59,282元 |