DAYTON 4RP26減速機C面56c 15 1
有現貨
貨號:AD9FYP
型號:4RP26
得到它 可能 17, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$32,662 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 17, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
軸承 | 球 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
責任 | 標準 |
完 | 環氧粉末塗料 |
Frame | 56C |
齒輪材質 | 硬化和研磨鋼 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 克魯勃辛斯UH1 6-460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 1.5 |
最高 輸出扭矩 | 686英寸磅 |
最大。 扭力 | 686英寸磅 |
安裝 | 除輸入電機軸向上以外的任何位置 |
標稱輸出RPM | 117 |
標稱比 | 15:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1.125“ |
輸出扭矩@ 1 HP | 331英寸磅 |
輸出扭矩@ 1.5 HP | 450英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/40 HP | 3600 |
輸出扭矩@ 2 HP | 686英寸磅 |
懸臂負荷 | 845磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
迴轉 | 正向/可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 直角 |
單/雙輸出 | 左單輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | C面 |
蜗杆中心距 | 2.37“ |
蝸輪材質 | 青銅 |
船重(kg) | 17.17 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8483405050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出軸直徑 | 軸承 | 孔直徑。 | 輸出軸高度 | 輸出扭矩@ 1 HP | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z151 | 1" | 圓錐滾子 | 5機構/ 8“ | - | - | - | 313英寸磅 | 225英寸磅 | 新台幣24,211元 | ||
2Z152 | 1" | 圓錐滾子 | 5機構/ 8“ | - | 492英寸磅 | - | 193英寸磅 | 140英寸磅 | 新台幣23,295元 | ||
2Z153 | 1" | 圓錐滾子 | 5機構/ 8“ | - | 422英寸磅 | - | 163英寸磅 | 115英寸磅 | 新台幣23,573元 | ||
2Z154 | 1" | 圓錐滾子 | 5機構/ 8“ | - | 292英寸磅 | - | 115英寸磅 | 80英寸磅 | 新台幣43,950元 | ||
2Z936 | 1.25“ | 球 | 5機構/ 8“ | - | 226英寸磅 | - | 92英寸磅 | 65英寸磅 | 新台幣23,295元 | ||
3GD39 | 7機構/ 8“ | 球 | 5機構/ 8“ | - | - | - | 415英寸磅 | 314英寸磅 | 新台幣28,391元 | ||
3GD40 | 7機構/ 8“ | 球 | 5機構/ 8“ | - | - | - | 379英寸磅 | 279英寸磅 | 新台幣26,576元 |