項目 | 軸流風機 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 21“ |
刀片材料 | 鋁 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 6193/4105 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5970/3760 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5738/3341 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 5489/2167 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 5211 |
維度A | 21-5 / 16“ |
尺寸B | 22.593 |
尺寸C | 23.875“ |
尺寸D | 16“ |
光驅類型 | 直接 |
風扇轉速 | 1750/1160 |
滿載電流 | 5/3 |
身高 | 23.88“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 23-7 / 8“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 21-5 / 16“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 21.25“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 1.10/0.33 |
最高 深度 | 16“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1 |
電機轉速 | 1750/1160 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 6 |
速度數 | 2 |
出口直徑 | 21.25“ |
段落 | 1 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 26/15.2 |
電壓 | 230 |
信號寬度 | 23.88“ |
船重(kg) | 40.73 |
船高(厘米) | 43.69 |
船長(厘米) | 63.25 |
船寬(厘米) | 62.99 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 刀片直徑。 | 刀片材料 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 光驅類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZH2 | 12419 | 30“ | 鋁 | 30.593 | 32-5 / 16“ | 33.593 | 21“ | 直接 | 新台幣177,675元 | ||
4TM80 | - | 12“ | 鋁 | 12.25“ | 13.437“ | 14.593 | 14“ | 直接 | 新台幣59,698元 | ||
4TM81 | - | 16“ | 鋁 | 16.125“ | 17.5“ | 18.5“ | 14“ | 直接 | 新台幣71,575元 | ||
4TM82 | 3058 | 18“ | 鋁 | 18.5“ | 19.875“ | 21“ | 16“ | 直接 | 新台幣67,515元 | ||
4TM83 | 3653 | 18“ | 鋁 | 18.5“ | 19.875“ | 21“ | 16“ | 直接 | 新台幣80,686元 | ||
4TM85 | - | 24“ | 鋁 | 24.5“ | 25-13 / 16“ | 26.875“ | 18“ | 直接 | 新台幣91,223元 | ||
5JKE4 | - | 54“ | 鐵件 | 57.75“ | 31.5“ | 54.625“ | 39“ | 帶 | 新台幣218,251元 |