項目 | 離心泵 |
安培 | 3.9/2.0 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 49 @ 72英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 41-67 GPM @ 80-56英尺 |
排水塞 | 1/4“ -18 NPT |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 88 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 85 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 82 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 80 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 78 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 74 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 70 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 63 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 55 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 41 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 16 |
身高 | 9.12“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 半開放式 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 100 PSI |
總長: | 16.87“ |
最高 外殼壓力 | 165 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 68 @ 10英尺 |
最高 頭 | 96英尺 |
最高 液體溫度 | 200學位F. |
最大。 壓力 | 41.5 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 20 @ 90英尺 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3500 |
電機類型 | 三階段 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 2“ |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 沒有 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 與不超過200F的密封組件材料兼容的不易燃和非磨蝕性液體 |
密封材料 | 碳陶瓷氟橡膠 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.3 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 20英尺 |
類別 | 自吸 |
電壓 | 230/460 |
蝸殼材質 | 不銹鋼 |
接液材料 | SS |
信號寬度 | 6.87“ |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |