項目 | 底座風扇電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
包含電容器 | 是 |
需要電容器 | 包含 |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48YZ |
滿載電流 | 3.5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 肩寬 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機子應用 | 底座風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 肩寬 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 2 |
總長度 | 10.75“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 3 11機構/ 16“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 7.7 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 包含電容器 | 需要電容器 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機類型 | 銘牌轉速 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣9,976元 | ||
3M504 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣8,185元 | ||
3M505 | 底座風扇電機 | - | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | - | 1075 | - | 新台幣11,098元 | ||
4C354 | 擺動風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣17,484元 | ||
4UX59 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 825 | 1 | 新台幣11,042元 | ||
4UX61 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣10,072元 | ||
4UX63 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣12,755元 |