項目 | 鼓開關 |
行動 | 瞬間反轉 |
深度 | 4" |
處理材料 | 塑料 |
身高 | 4.5“ |
HP @ 1相-115V | 1-1/2 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 1相-240V | 2 |
惠普@ 115VDC | 1/4 |
惠普@ 230VDC | 1/4 |
HP @ 3相-230V | 2 |
HP @ 3相-240V | 2 |
HP @ 3相-460-575V | 1 |
HP @ 3相-460V | 1 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |