項目 | 液壓平台升降機 |
Dia內的基本腿。 | 28“ |
Dia外的大腿。 | 34“ |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前輪直徑 | 5" |
最大起升高度 | 63“ |
最小起升高度 | 6" |
負載能力 | 3000磅。 |
負載中心 | 18“ |
總高度 | 81.5“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 34“ |
平台長度 | 30“ |
平台寬度 | 32“ |
技術支持 | 腳踏泵 |
後輪直徑 | 7" |
船重(kg) | 261 |
船高(厘米) | 209.55 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
型號 | 平台長度 | 腳輪類型 | 最大起升高度 | 平台寬度 | 最小起升高度 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT2 | 24“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 60“ | 24“ | 5.75“ | 1000磅。 | 72“ | 36“ | 新台幣73,211元 | |
2MPT3 | 24“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 68“ | 24“ | 5.75“ | 1000磅。 | 80“ | 40“ | 新台幣43,354元 | |
2MPT4 | 24“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 80“ | 24“ | 5.75“ | 1000磅。 | 92“ | 36“ | 新台幣46,318元 | |
2MPT5 | 30“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 60“ | 32“ | 5.75“ | 1000磅。 | 72“ | 44“ | 新台幣120,483元 | |
2MPT6 | 30“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 68“ | 32“ | 5.75“ | 1000磅。 | 80“ | 44“ | 新台幣38,797元 | |
2MPT7 | 30“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 80“ | 32“ | 5.75“ | 1000磅。 | 92“ | 44“ | 新台幣60,750元 | |
2個MPU5 | 22“ | (2)剛性 | 54“ | 22“ | 1機構/ 2“ | 750磅。 | 60.5“ | 32“ | 新台幣41,321元 |