項目 | 可調底座液壓堆高車 |
底腳內側昏暗。 | 36至48“ |
昏暗的大腿。 | 43至54“ |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
貨叉長度 | 36“ |
叉寬 | 4" |
框架材質 | 聚氨酯 |
前腳輪直徑 | 4" |
前輪直徑 | 5" |
最大起升高度 | 118“ |
最小起升高度 | 2.75“ |
負載能力 | 2000磅。 |
負載中心 | 20“ |
總高度 | 79.5“ |
總長度 | 56“ |
總寬度 | 43至54“ |
技術支持 | 手動腳踏泵 |
後腳輪直徑 | 7" |
後輪直徑 | 7" |
船重(kg) | 450 |
船高(厘米) | 209.55 |
船長(厘米) | 74.93 |
船寬(厘米) | 74.93 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |