項目 | 限位開關頭 |
執行器長度 | 1.18“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 滾輪槓桿 |
安培 | 不適用 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不適用 |
IP等級 | 66 |
機芯 | 全向 |
NEMA號 | IP66 |
操作力 | 不適用 |
工作溫度。 | -13度至158度F |
旅行 | 60學位 |
額定電壓 | 不適用 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 工作溫度。 | 執行器長度 | 執行器位置 | 旅行 | 執行器樣式 | IP等級 | 機芯 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X464 | -4度至176度F | 不適用 | 頂部 | 未指定 | 滾子柱塞 | 67 | 直式 | 3、4、4X,6P,13 | 新台幣2,557元 | ||
11X468 | -4度至176度F | 不適用 | 頂部 | 未指定 | 推桿 | 67 | 直式 | 3、4、4X,6P,13 | 新台幣2,053元 | ||
11X472 | -4度至176度F | 不適用 | 頂部 | 未指定 | 柱塞 | 67 | 直式 | 3、4、4X,6P,13 | 新台幣2,278元 | ||
11X473 | -4度至176度F | 不適用 | 側 | 未指定 | 滾子柱塞 | 67 | 橫式 | 3、4、4X,6P,13 | 新台幣3,076元 | ||
4VZA6 | -13度至158度F | 1.18“ | 側 | 60學位 | 滾輪槓桿 | 66 | 全向 | IP66 | 新台幣857元 | ||
4VZA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣292元 |