項目 | 壓力柱塞泵 |
軸承 | 針/球 |
曲軸箱 | 精密壓鑄 |
曲軸 | 硬化鋼 |
排料口(英寸) | 3/8樓 |
排放壓力(PSI) | 3000 |
驅動單元類型 | 電動機 |
流量 | 3 GPM |
身高 | 6.8“ |
HP必需@ 1000 PSI | 2.1 |
HP必需@ 1500 PSI | 3.1 |
HP必需@ 2000 PSI | 4.1 |
HP必需@ 2500 PSI | 5.1 |
HP必需@ 3000 PSI | 6.2 |
HP必需@ 500 PSI | 1.0 |
進氣口 | 1/2樓 |
總長: | 9.6“ |
潤滑 | 潑 |
歧管材質 | 鍛造黃銅 |
最高 流體溫度 | 140 F |
最高 入口壓力 | 50 PSI |
柱塞 | 陶瓷 |
泵頭 | 鍛造黃銅 |
RPM | 1750 |
密封 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 |
軸直徑 | 1.125“ |
類別 | 直接安裝 |
信號寬度 | 7.7“ |
船重(kg) | 7.82 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 密封 | 軸承 | 身高 | 軸直徑 | 類別 | 信號寬度 | 總長: | 潤滑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 | 優質圓錐滾子 | 5.8“ | 24mm | 皮帶傳動 | 9.7“ | 12.2“ | 潑 | 新台幣50,679元 | ||
1MCX9 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 | 優質圓錐滾子 | 4.9“ | 24mm | 皮帶傳動 | 7.6“ | 9.9“ | 潑 | 新台幣27,325元 | ||
1MCY1 | 棉質風管,Buna N W1和W2包裝 | 優質圓錐滾子 | 5.8“ | 24mm | 皮帶傳動 | 9.7“ | 12.2“ | 潑 | 新台幣57,888元 | ||
1MCY2 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 | 優質圓錐滾子 | 5.8“ | 24mm | 皮帶傳動 | 9.7“ | 12.2“ | 潑 | 新台幣55,355元 | ||
1MCY8 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 | 優質圓錐滾子 | 5.9“ | 1" | 直接安裝 | 9.1“ | 9.7“ | 潑 | 新台幣37,149元 | ||
1個MDB1 | 棉質風管,Buna N W1和W2包裝 | 優質圓錐滾子 | 5.8“ | 24mm | 皮帶傳動 | 9.7“ | 12.2“ | 潑 | 新台幣51,904元 | ||
4WXV7 | 棉質風管,Buna N型雪佛龍和唇形密封包裝 | 針/球 | 4.9“ | 24mm | 皮帶傳動 | 7.9“ | 7.2“ | 潑 | 新台幣24,093元 |