項目 | 地毯/地板烘乾機 |
安培 | 10.0/8.3/5.8 |
CFM高 | 1648 |
CFM低 | 869 |
CFM中 | 1260 |
導體尺寸 | 16 AWG |
外殼顏色 | 藍色 |
房屋高度 | 19.437“ |
外殼長度 | 18“ |
外殼材質 | 聚乙烯 |
外殼寬度 | 17“ |
Hz | 60 |
電機功率 | 1 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
出口高度 | 2.5“ |
出口寬度 | 16.5“ |
段落 | Single |
電源線長度 | 25ft。 |
類別 | 2速地毯烘乾機 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 17.33 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |