項目 | 直驅軸向排氣通風機 |
基礎高度 | 1 3機構/ 4“ |
基本長度 | 22“ |
底座到護罩(英寸) | 6 1 / 4 |
基本寬度 | 22“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2457 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2298 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2093 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1875 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1603 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1381 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1244 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 984 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 716 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.41 |
最高 入口溫度 | 120度 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 4.4 |
電機功率 | 1/2 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 28 5機構/ 8“ |
總高度 | 16 1機構/ 2“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 14“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 15 X 15 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
RPM | 1750 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1/2 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 7.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 16.2 |
速度控制 | 1DGV3 |
速度可控 | 是 |
類別 | 軸向直接驅動下粒 |
UPC | 190735337820 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 22.95 |
船高(厘米) | 58.17 |
船長(厘米) | 83.06 |
船寬(厘米) | 83.06 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 基礎高度 | 基本長度 | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年48 | 682 | 1 3機構/ 4“ | 26“ | - | - | - | - | - | 新台幣50,310元 | |
4年49 | 2339 | 1 3機構/ 4“ | 26“ | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | 新台幣52,025元 | |
4年50 | 1276 | 1 3機構/ 4“ | 30“ | 881 | 499 | - | - | - | 新台幣64,522元 | |
4年51 | 3660 | 1 3機構/ 4“ | 30“ | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | 新台幣69,201元 | |
4年52 | 1925 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 1313 | - | - | - | - | 新台幣80,448元 | |
4年53 | 5007 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | 新台幣87,567元 | |
4年54 | 3279 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | 新台幣91,085元 |