項目 | 單元軸承電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3.5“ |
螺栓圓直徑 | 2-13 / 16“ |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 0.33 |
HP | 1/83 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 3 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 後/腳 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 後腳 |
銘牌轉速 | 1550 |
輸出瓦數 | 9 |
總長度 | 4 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 1機構/ 2“ |
軸方向 | 上,下或水平 |
軸類型 | 螺紋1 / 4-20 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735338506 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | KR |
型號 | 迴轉 | 滿載電流 | HP | 軸方向 | 熱保護 | 電壓 | Hz | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 逆時針 | 0.34 | 1/150 | 上,下或水平 | 阻抗 | 115 | 60 | 2.625“ | 新台幣1,407元 | |
4年 | CWLE | 0.34 | 1/150 | 上,下或水平 | 阻抗 | 115 | 60 | 2.625“ | 新台幣1,402元 | |
4年 | 逆時針 | 0.42 | 1/125 | 上,下或水平 | 阻抗 | 115 | 50/60 | 2.625“ | 新台幣1,501元 | |
4年 | CWLE | 0.42 | 1/125 | 上,下或水平 | 阻抗 | 115 | 50/60 | 2.625“ | 新台幣1,447元 | |
4YFG1 | 逆時針 | 0.62 | 1/83 | 上,下或水平 | 汽車 | 115 | 50/60 | 2.625“ | 新台幣1,341元 | |
4YFG2 | CWLE | 0.62 | 1/83 | 上,下或水平 | 汽車 | 115 | 50/60 | 2.625“ | 新台幣1,480元 | |
4YFG3 | 逆時針 | 0.33 | 1/83 | 上,下或水平 | 汽車 | 230 | 50/60 | 2.625“ | 新台幣1,567元 |